AGスターティングドリル(ロング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)6 注文コード58134081 品番AGSTDLS6.0×90×15×150
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃先径など28種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6 有効長(mm)15 全長(mm)150 材質コバルトハイス コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする