スローバンプ SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) モデル652 鮭JIG 注文コード58134110 品番652 鮭JIG(171860)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は継数・モデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

スローピッチジャーク専用ロッドを謳う「SLOW BUMP」シリーズにスタンダードクラスが新登場。
チューブラーとフルソリッドモデルの双方をラインナップし、より緻密なゲーム展開が可能となる。
チューブラーモデルはワンランク上のフィーリングを達成すべく、前モデルのブランクスをベースに更なる軽量化に成功。
一方でフルソリッドブランクス(FSL)モデルは、ジグの不用意な”暴れ”を抑えたアクションを再現でき、
”曲げ込める”素材の恩恵でビッグフィッシュとのファイトの際にも安心したやり取りができる。
1〜9パワーまで死角なきラインナップで、アナタにとっての最適な一本が必ずあるはずだ。

全長6'5"(ft.in) 寸法L1(mm)530 寸法L2(mm)405 自重(g)119 グリップタイプB モデル652 鮭JIG 最大ドラグ(kg)2.8 継数(本)2(B) 仕舞(cm)150 ウエイト【ルアー(g)】最大230(Lj300)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする