メタルゾン SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)1&H 注文コード58134155 品番C52MH/FSL(171969)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は継数など2種類から選べます 他の種類を見る

”質実剛健”なスタンダードモデル。イカメタルゲームはもちろんオモリグゲームにも幅広く対応
tailwalkのフラッグシップイカメタルロッド「メタルゾンTZ」の流れを汲んだスタンダードモデルが待望のリリース。
昨今、テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。
刹那的な”その瞬間”のアタリを表現することをスタンダードクラスでも追求。細身でシャープなブランクスフィーリングはキープしつつ、
ガイドスペックの再考とデザインのシンプル化を敢行し、リーズナブルながらクラス最上級の表現力と感度を獲得した。
また、近年では定番メソッドとして定着したオモリグゲーム対応モデルも複数ラインナップ。
昨今のトレンドを踏まえつつロッドラインナップを再編し、より現代のイカメタル&オモリグ攻略にマッチしたシリーズへと進化を遂げた。

全長5'2"(ft.in) 寸法L1(mm)470 寸法L2(mm)350 自重(g)107 モデルC52MH/FSL 継数(本)1&H 仕舞(cm)90 ウエイト【ルアー(g)】40-140、【ライン(号)】10-35、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする