ボートゲーマー SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 注文コード58134180 品番S76ML FALL & BOTTOM(171914)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は継数など2種類から選べます 他の種類を見る

東京湾ボートシーバスガイド完全監修。ハイスタンダードボートゲームロッド
「毎日…海を見る。様々なゲストをエスコートする」。
そんな段違いの経験値をもつシーバスフィッシングガイドの意見をカタチにしたネオスタンダードボートシーバスロッド。
幅広い使用用途に対応するベーシックモデルはもちろんのこと、ピンスポットの穴撃ち用モデル、広範囲をカバーする遠投用モデル、
コノシロパターンのビックベイト用モデルなど、特殊なフィールドやシチュエーションにも対応するスペシャルモデルも用意。
どのモデルも比較的クセのないベンディングカーブをみせ、1モデルで様々なルアーを幅広く使用できる。
ビギナーからエキスパートまで愛用できるボートシーバスロッドシリーズ。

全長7'6"(ft.in) 寸法L1(mm)410 寸法L2(mm)270 自重(g)108 グリップタイプA モデルS76ML FALL & BOTTOM 継数(本)2 仕舞(cm)118 ウエイト【ルアー(g)】最大30(HB)最大40(SB)、【ライン(PE)】最大1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする