マイクロショアジギング SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル89 注文コード58134286 品番89(162646)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はモデルなど3種類から選べます 他の種類を見る

超小型ジグを用いたフィネスゲーム「マイクロショアジギング」専用設計モデル
極小のベイトフィッシュをひたすらに偏食し、従来サイズのメタルジグやプラグを
いくらアプローチも完全無視する魚たち…そのような今まで全く手も足もでなかった
ターゲットを一網打尽にする新釣法「マイクロショアジギング」専用設計モデル。
ブランクスは従来のショアジギングとは全く別物のスリム&シャープテイストの素材を採用。
また、遥か遠くまで飛ばしたジグを、時には繊細に、時には大胆にアクションさせるため、
ティップ〜ベリーを絶妙なパワーレンジに設定。
ガイドスペックも従来のショアジギングロッドよりも小口径のガイドをセッティングすることにより、
細番手のPEラインへの適合性と軽快な操作感を獲得した。

全長8'9"(ft.in) 寸法L1(mm)420 寸法L2(mm)275 自重(g)127 グリップタイプA モデル89 継数(本)2 仕舞(cm)137 ウエイト【ルアー(g)】最大20、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする