アジスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルS72/TT 注文コード58134347 品番S72/TT(173598)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はモデルなど5種類から選べます 他の種類を見る

「軽さの革命を、その手に」新次元の軽量感を有するスタンダードアジングロッド
アジングロッドに必要不可欠となる「軽さ」を徹底追求し、革命的な軽量化を達成した新シリーズ。
スタンダードクラスながら、ソリッドティップやブランクスといったロッド重量に直接関わる素材に、
最上級マテリアルを惜しげもなく投入し、グリップデザインも無駄な重量を排除することを強く意識。
前モデルより同等レングスで最大39%の軽量化に成功した。
従来のスタンダードクラスの常識を壊す、軽さを極めた次世代アジングロッドの誕生。

全長7'2"(ft.in) 寸法L1(mm)295 寸法L2(mm)220 自重(g)48 モデルS72/TT 継数(本)2 仕舞(cm)112 ウエイト【ルアー(g)】最大8、【ライン(lb)】1-4、【ライン(PE)】0.1-0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする