B‐ブリーマー SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデルS73ML/SL-T 注文コード58134365 品番S73ML/SL-T(171938)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

ベイエリアの好敵手・チヌ(クロダイ)を獲るためのテイルウォークからの回答
近年、全国各地でポピュラーとなりつつあるチニングゲーム。
ゲーム性の高いテクニカルなこの釣りに照準を絞り、ロッドにまつわる個々のパーツたち全てをゼロから吟味。
ひとつひとつを丁寧に再構築して完成させた渾身の専用モデル。
フリーリグを用いたボトムの釣りを意識したモデルについては、ベイト・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを採用。
SL=通常のソリッド、SSL=ショートソリッドと、素材レングスを変更することによって、
チニングゲームをよりテクニカルに展開することを可能とした。
ストイックなまでに吟味を重ねて出したテイルウォークからの回答…
より技巧的なチニングゲームをB-BREAMER SSDと共に体感して欲しい。

全長7'3"(ft.in) 寸法L1(mm)380 寸法L2(mm)260 自重(g)118 グリップタイプB モデルS73ML/SL-T 継数(本)6 仕舞(cm)59 ウエイト【ルアー(g)】3.5-18、【ライン(PE)】0.4-1.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする