シルバーナ 瀧 TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル62-LIMITED 注文コード58134417 品番62-LIMITED(172744)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はモデルなど7種類から選べます 他の種類を見る

瀧澤真一監修。”勝つ”ことだけを意識し構築した完全競技用エリアトラウトロッド
孤高のエリアトーナメンター・瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。
トラウトに最適な粘りあるブランクスに外装の無駄を徹底排除した軽量化を施し、
一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というコンセプトから生まれたのがシルバーナシリーズ。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、そのフィーリングを最大限増幅させる素材弾性のUP。
瀧澤、そして開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。

全長6'2"(ft.in) 寸法L1(mm)285 寸法L2(mm)205 自重(g)61 グリップタイプA モデル62-LIMITED 継数(本)1 仕舞(cm)188 ウエイト【ルアー(g)】最大7、【ライン(lb)】最大4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする