トラウティア フェリーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 モデルS411L/G 注文コード58134469 品番S411L/G(175158)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は継数・モデルなど14種類から選べます 他の種類を見る

様々な愉しみ方でトラウトと向き合うアングラー個々の要望に応えるために、スタンダードなセンターカット2ピースモデルの他、
携行性に優れたテレスコピック(振出)モデルやマルチピース(並継)モデルと、様々なロッドタイプをラインナップ。
ブランクスはピンスポットへ正確に撃ち込む楽しさと、フッキングした後のトラウトとの真剣勝負も最大限に楽しむため、
すべてのモデルにおいてスムーズにベンディングするような設計に。
アングラーの心に刻み込まれる渓流でのひとときを最大限演出する最高の相棒をお届けする。

全長4'11"(ft.in) 寸法L1(mm)240 寸法L2(mm)100 自重(g)84 グリップタイプA モデルS411L/G 継数(本)2 仕舞(cm)78 ウエイト【ルアー(g)】最大7、【ライン(lb)】最大6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする