NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58134815
品番
2AGE8.3×10
7月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.3
有効長(mm)
18
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート