NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135061
品番
2AGE11.4×12
7月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.4
有効長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート