NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135095
品番
2AGE11.8×12
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.8
有効長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート