NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135113
品番
2AGE12.1×16
7月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.1
有効長(mm)
26
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート