NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
58135603
品番
4HV5×8S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,530
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
8
材質
ハイス
有効長(mm)
15
刃数
4
全長(mm)
60