NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
58135743
品番
4HV20×20S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,720
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
ハイス
有効長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
110