NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135822
品番
RE1×2×6
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
4
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
1
材質
ハイス
刃数
2