NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135901
品番
RE4.5×9×8
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
18
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4.5
材質
ハイス
刃数
2