NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58136023
品番
RE20×40×32
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
32
ボール半径R(mm)
20
材質
ハイス
刃数
2