キャッチバー改 RS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル760 注文コード58136736 品番760(162431)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

タフコンディション対応のランディングシャフト
テイルウォークのランディングシャフト、キャッチバー改シリーズに、
タフコンディションでの使用に特化したRS(ラフショア)モデルが新登場。
シャフトや口金を強化し、大物のランディングをより安心して行える。
堤防での使用はもちろん、とくに磯場での青物やヒラスズキにオススメしたい。

径(Φmm)【バット】37.2 全長(m)7.6 最大径(Φmm)42.5 自重(g)920 モデル760 継数(本)7 仕舞(cm)120 先径(mm)16.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする