曜日別特売
350(169416) キャッチバー改 テイルウォーク 58136745

キャッチバー改

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個モデル350注文コード58136745品番350(169416)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!
tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。
盛り込むことへの挑戦。仕舞68cm(700のみ仕舞71cm)のランディングツール(玉の柄)トップ部分にはウーブン加工を施し補強。
小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。
ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフも装着可能。
トップセクションにはオリクロス加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。

径(Φmm)【バット】26.2全長(m)3.5最大径(Φmm)31.5自重(g)476モデル350継数(本)6仕舞(cm)68先径(mm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする