420(179002) ランディングネット SSD テイルウォーク 58136946

ランディングネット SSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個モデル420注文コード58136946品番420(179002)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するランディングツールのフルセット
超ロングセラーのキャッチバーシリーズをはじめ、数多くのランディングツールを手掛けてきたtailwalkが贈るトータルセット。
シャフト/タモジョイント/フレーム&ネット/肩掛けベルトをひとつにパッケージングし、
手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するフルセットが完成。
クラス最高峰のハリをもつシャフト、軽さと強度を両立するアルミ切削ジョイント、
水の抵抗を受けずに軽い力でランディング動作に入ることが可能なナイロンネット(アルミ製ワンピースフレーム)…etc と、
個々のパーツすべてにコダワリを存分に詰め込んだ。
アングラーの歓喜の瞬間をしっかりとサポートできるランディングツールとなっている。

径(Φmm)【バット】33全長(m)4.84寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】550×450×550自重(g)820モデル420継数(本)11仕舞(cm)58先径(mm)11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする