ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール
狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。
独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。
ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、
0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。
一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。
ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…
絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る
/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!