ライト、ランタン、モバイルバッテリーと複数の機能を備えるマルチなLEDライト
先端部分に高輝度LEDのフラッシュライトを搭載し、側面部分にも50個(温白色と電球色で各25個×2=計50個)のLEDを配置。
フラッシュライトとランタン、2つの使用方法で高い機能性を誇るコンパクトライト。
フラッシュライトはズーム機能があり、最長で100m先まで照らすことが可能。
ランタンも、温白色と電球色の使い分け、光量の強弱の使い分け等、細かな調整ができる。
シーンに合わせた細かな調光機能も大きな魅力のひとつだ。
また、2500mAhのバッテリーは緊急時に手持ちの携帯電話への簡易的な充電にまで対応。
アウトドアで何かと重宝するマルチパーパスなLEDライトとなっている。