ハンディライト & ランタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 GM 注文コード58137260 品番GM(136425)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライト、ランタン、モバイルバッテリーと複数の機能を備えるマルチなLEDライト
先端部分に高輝度LEDのフラッシュライトを搭載し、側面部分にも50個(温白色と電球色で各25個×2=計50個)のLEDを配置。
フラッシュライトとランタン、2つの使用方法で高い機能性を誇るコンパクトライト。
フラッシュライトはズーム機能があり、最長で100m先まで照らすことが可能。
ランタンも、温白色と電球色の使い分け、光量の強弱の使い分け等、細かな調整ができる。
シーンに合わせた細かな調光機能も大きな魅力のひとつだ。
また、2500mAhのバッテリーは緊急時に手持ちの携帯電話への簡易的な充電にまで対応。
アウトドアで何かと重宝するマルチパーパスなLEDライトとなっている。

GM 質量(g)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×125 充電時間(2A)5時間 バッテリー容量(mAh)2500(いずれも共通) 稼働時間(時間)【弱モード】10【強モード】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする