NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX レギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.2
注文コード
58137466
品番
AQDEXR2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,090
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
17
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58137466
AQDEXR2.2
38214278
AQRVDR0220
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)