画像準備中

アクアドリルEX レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.9 注文コード58137633 品番AQDEXR3.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はドリル径など141種類から選べます 他の種類を見る

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)3.9 溝長(mm)27 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58137633 AQDEXR3.9 38214734 AQRVDR0390 アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 1本 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする