スーパーコウモリジェット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード58137881 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。
屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。
強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。
効果は約3〜6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。
主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。

用途
コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止
本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。
屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2〜3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。
コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2〜3秒の割合で噴霧してください。
入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。
長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。
質量(g)430 内容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×204 有効成分天然ハッカ油
注意
※屋根裏等で使用してください。(室内では使用しないでください)
※保護マスク・手袋・保護眼鏡を着用して使用すること(目や粘膜への刺激あり)。
※不快な臭いではありませんが、臭いが大変強いため、使用場所の周囲でも長時間臭いが残ることがあります。また臭いを嫌う空間で大量に使用しないこと。
※臭気性の忌避剤ですので、臭気に慣れてしまったか感受性の乏しい個体、またエサ場などでは効果がでにくい場合があります。
※火気を避け(引火危険性あり)、使用後もしばらく火気を使用しない。
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること。
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること。
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする