GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58138215
品番
RB-818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
靴の中の凹凸を踏み歩行すると靴の中の湿気が効率良く外に排出させる新技術を搭載。
先芯も樹脂を使用し軽量の仕様になってます。見た目もマットな質感と個性的な柄を採用。
色
ブラック
サイズ
3L(27.5-28cm)
質量(g)
約735(±10)
材質(アッパー)
SBR 合成ゴム
先芯
樹脂
材質(底部)
SBR 合成ゴム
足囲
3E