GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58138231
品番
GD-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
今年のトレンドである極厚カップインソールでフィット感の良い履き心地を実現。
仕事で疲れた足にリカバリーサンダルとして使用できます。
仕様
【かかと】バンド付
種別
サンダルタイプ
色
ブラック
サイズ
M(25-26cm)
質量(g)
約260(±10)
材質(アッパー)
EVA
先芯
なし
材質(底部)
EVA
足囲
4E