GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58138380
品番
GD-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかい厚底を採用しクッションが良く中敷きには低反発インソールで、
ふんわりした履き心地の良さを実現した先芯なしカジュアルスニーカー。
※梱包は箱ではなくビニール袋になります。
種別
スリッポンタイプ
色
グレー
質量(g)
約250(±10)
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
ニット素材
先芯
なし
材質(底部)
ポリウレタン
材質(中敷)
低反発インソール
足囲
3E