RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58138495 品番RKVT-FS852B-PF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別) アウトレット
¥139,80080,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:992枚/W1200:1328枚/W1500:1664枚/W1800:2016枚

商品状態※理由あり(未使用・未開封) セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 間口(mm)1800 奥行(mm)646 高さ(mm)2150 ダークグレー タイプスタート 耐荷重(kg)240 段数8段 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする