SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 コの字形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
75、105
上部(SPC)
SPC-19
注文コード
58138721
品番
030360-191001【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・上部
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型式
SPC-19-19
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-19
寸法a(mm)
100
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
17
角度(°)
75、105
材質
ほうけい酸ガラス
用途
分留用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。