スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヌードルボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1200
色
アイボリー
注文コード
58138818
品番
M-53I【ワケあり】
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
メラミン
用途
外食、従食
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
アイボリー
容量(mL)
1200
寸法(幅W×長さL)(mm)
207×205×89
電子レンジ
×
食器洗浄機
○