フタマタノキワミ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58139308 品番FA5-603-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く) セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1 材質本体頭部:スチール 質量(kg)(約)3.5 ブラック 角度(°)90まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm) 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする