曜日別特売
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236

012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236
012433 Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 58140236

Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード58140236品番012433
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。
ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。
カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。
カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。
替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。

用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする