0564 5653 10 スマート真空ポンプ testo 565I-10 testo(テストー) 58140288 0564 5653 10 スマート真空ポンプ testo 565I-10 testo(テストー) 58140288 0564 5653 10 スマート真空ポンプ testo 565I-10 testo(テストー) 58140288 0564 5653 10 スマート真空ポンプ testo 565I-10 testo(テストー) 58140288 0564 5653 10 スマート真空ポンプ testo 565I-10 testo(テストー) 58140288

スマート真空ポンプ testo 565I-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58140288 品番0564 5653 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,000

スマート真空ポンプ testo 565i は、デジタルマニホールド (およびモバイルアプリ testo Smart) と testo 552i 真空計とワイヤレスでつながり、冷凍空調機器の真空引き作業を自動化することができます。
大型機器まで対応する大排気量ツーステージ真空ポンプ
デジタルマニホールドと真空計とワイヤレス連携して真空引き・真空試験の自動化を実現
燃焼性のある冷媒 (A3 / A2 / A2L) も使用可能
モバイルアプリ連携で真空引きプロセスを記録・文書化
オイル残量が見やすい大型サイトグラス
逆流防止機能 (電磁弁) で電源が落ちた際も安心

付属品testo 565i 真空ポンプ (283 l/min)、真空ポンプオイル、出荷検査書 仕様ツーステージ 寸法(mm)375×314×150 質量(kg)13 電源AC 100 V 使用温度(℃)+8〜+40 排気量(L/min)283 (10 CFM) ポンプロータリーベーン 到達真空度(Pa)2.0 (15 micron) BluetoothBLE 5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする