テストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個目量(mm)0.01注文コード58140446品番2380-08
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8寸法L(mm)13.5目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0寸法A(Φmm)30繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする