曜日別特売

2点式ホールテスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
測定範囲(mm)3~4
内容量1個注文コード58140541品番3227-4
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
用途
内側の寸法測定
仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠寸法(mm)付属セットリング:Φ4タイプ2点式、A測定範囲(mm)3~4寸法L(mm)22寸法a(mm)-最小読取値(mm)0.001器差(mm)0.006寸法b(mm)-寸法c(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする