INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の シクネスゲージ
フィラーゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58140665
品番
4621-06
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使えます。
用途
隙間の測定
材質
ばね鋼
幅(mm)
13
長さ(m)
5
精度(mm)
±0.004
厚さT(mm)
0.06