※本体
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58140968
品番
JOD-480 PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
保温・保冷のできるコンパクトサイズのケータイマグ。口当たりの良い金属の飲み口
用途
携帯用
色
ピュアホワイト
容量(mL)
480
エコマーク認定
認定
キャップタイプ
スクリュータイプ
本体質量(g)
200
対応
スポーツ飲料
保冷効果
10℃以下(6時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
6.5×6.5×21.5
保温効力(℃)
70以上(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009
注意
※本体は水中に放置しない