INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の 定盤
INSIZE(インサイズ)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
Vブロックセット(2個1組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58140988
品番
6896-10
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様
2個1組
材質
合金鋼
硬度
HRC60±2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×20×20
寸法d(Φmm)
円柱直径範囲:3-20
精度(μm)
一対の高さ:3
底面とV溝の平行度(μm)
3
直角度(μm)
V溝と正面及び裏面との直角度:3