INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ウォーキングメジャー
ホイールメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハンドル長さは3段階で調整可能
注文コード
58141006
品番
7144-1
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
距離の測定
仕様
ハンドル長さは3段階で調整可能
材質
フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU
目量
0.1m
測定範囲(m)
0.1-9999.9