INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ウォーキングメジャー
ホイールメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハンドルは折り畳み式
注文コード
58141015
品番
7145-1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
距離の測定
付属品
専用バッグ
仕様
ハンドルは折り畳み式
材質
フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU
目量
0.1m
測定範囲(m)
0.1-9999.9