INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタル内側ポイントノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141067
品番
1121-150AJ
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
内側のポイント測定ができます。
用途
内側(ポイント)測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
24〜150
寸法L(mm)
250
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
5
最小表示量(mm)
0.01
寸法D(Φmm)
2
器差(mm)
±0.04
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
16