※本体

ステンレスポット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58141074 品番TTB-2000 SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインの卓上ポット。押すだけで注げるワンタッチレバー。

用途大きな氷も広口で温冷対応 材質ステンレス ステンレスブラック 容量(mL)2000 エコマーク認定認定 本体質量(g)700 保冷効果10℃以下(6時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19×12.5×27 保温効力(℃)75以上(10時間) エコマーク認定番号10 146 008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58141056
2022-12-16
用途:
会社昼食時

寒くなってきたので、従業員の昼食時、休憩時に飲む温かいお茶を入れています。朝作って夕方まで熱い(温かい)です!

対象商品:
58141074
2022-10-19
用途:
事務所にて温かい飲み物の保温
運輸・通信業

個人的感想ですが、評判通りの保温力です。朝入れてお昼過ぎ、午後の一杯を入れましたが、湯気は見えませんでしたが、熱くて口にふくむ一口も飲めずでした。
これからのシーズン重宝します。

対象商品:
58141047
2021-12-05
用途:
紅茶など、つくりおき
有限会社ケープラス 様 (卸売・小売業)

保温性が高く、掃除も手がすっぽり入り掃除しやすい。
時間は計ってませんが、かなり長い時間保温されています。
また質量も調度良いと思います。

対象商品:
58141065
2021-12-13
用途:
コーヒー入れで
momofuku(百福) 様 (飲食業)

朝入れたコーヒーが夕方まで冷めずに飲めるので
すごくいいです。

対象商品:
58141038
2021-10-12
用途:
職場でのティータイム
その他業種

デザインも素敵で、評判が良い。1日中冷めなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする