真空断熱ケータイマグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58141178 品番JOK-500 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体も食洗器対応のマグ。スリムで小さなかばんでも入れやすい

用途携帯用 ブラック 容量(mL)500 エコマーク認定認定 キャップタイプワンタッチキャップ 本体質量(g)300 対応スポーツ飲料、食洗器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×23 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009
注意
※本体は水中に放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
農作業、他
岡村システムズ株式会社 様 (不動産業)

・開口部が大きく、冷却用氷が投入しやすい。
・使用時、片手で事足りる。
・パッキング類の取り外し、取り付けが分かり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする