THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58141187
品番
JOK-500 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体も食洗器対応のマグ。スリムで小さなかばんでも入れやすい
用途
携帯用
色
ホワイト
容量(mL)
500
エコマーク認定
認定
キャップタイプ
ワンタッチキャップ
本体質量(g)
300
対応
スポーツ飲料、食洗器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×7.5×23
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009
注意
※本体は水中に放置しないでください。