INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58141329
品番
2142-101J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
穴やせまい溝の深さ測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
材質
ペース:ステンレス
ストローク(mm)
12.7
測定範囲(mm)
0〜12.7
電源
ボタン電池CR2032
目量(mm)
0.01
ベース径(Φmm)
16
指示誤差(mm)
±0.02