画像準備中

片球面マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141679 品番3260-25A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途管の厚さの測定 仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付 材質測定面:超硬チップ付 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)32 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)0.004 寸法b(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする