画像準備中

デジタルポイントマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141758 品番3530-25AJ
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。

用途外側寸法の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 材質測定面:超硬合金チップ付 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)57 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする